※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB2~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
24271816
品番
MLGCMB25-300-D-C73C
参考基準価格(税別)
¥81,290
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・作動方式・軸受種類
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
仕様
【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
リード線(m)
(-) 0.5
ロックシステム
(D) スプリング・空気圧併用ロック
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートの種類
(-) M5×0.8