電子点灯管FE4P

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24271975 品番EDG-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

電子点灯管
40W用
パッとすぐ点灯。
従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。
直管蛍光灯:40(W)
丸形蛍光灯:40(W)
コンパクト蛍光灯:36(W)

口金P21(差し込み式) 全長(mm)38 種類FE-4P(36・40W形用) 定格電圧(V)200 管径(Φmm)32 金具差込式 形名P形 定格作動回数約12万回以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24271975
2023-01-26
用途:
蛍光灯に
サービス業

金額が高いだけあって、マジですぐに点灯します。ぼちぼち入れ替えて行きたいです。

対象商品:
24271975
2019-05-18
用途:
FL40Wの蛍光灯の点灯管として利用
山田電気保安 様 (サービス業)

普通の点灯管は数回フリッカーして点灯するのに時間がかかるが、これはすぐに点灯して明るくなる。また蛍光灯は点滅回数が多くなると寿命が短くなるのでこの電子点灯管だと点滅回数がすくないので蛍光灯の寿命が長くなります(これは使用した実感です)

1人が参考にしています
対象商品:
24271975
2017-09-14
用途:
交換時期なので、これを機に電子タイプに変えます。
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン株式会社 様

品揃えが良いので、大変助かります。
今後も利用するでしょう。

対象商品:
24271975
2017-04-01
用途:
旧型の蛍光灯
製造業

ホームセンター等の店頭では扱っていない事も多いのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする