ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ナツメ・小丸球
トウミョウダイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24272115
品番
G-501H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ローソク球タイプ。
表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ローソク球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
50
色
ホワイト
全長(mm)
55
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
24