シャンデリア40W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24272212 品番 G-701H(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金E14 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 ホワイト 全長(mm)100 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする