ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの レフ電球
ミニレフ球7.5W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24272255
品番
G-901H(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニレフ球
定格消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
110
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
40
ガラス色
フロスト