ミニボール球10W

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24272352 品番 G-85H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)72 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24272352
2023-01-27
用途:
店舗のペンダント照明
柴又工作所 様

LEDに変わっていく中でこのサイズのこのランプはとても貴重です。いつまでも販売してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする