シャンデリア E12

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24272982 品番 G-72H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格消費電力(W)25 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)95 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24272998
2023-06-03
用途:
シャンデリアの照明にします。
cafe birdland yatsugatake 様 (飲食業)

たぶん、私のミスと思いますが、電球の長さと全長とを勘違いしてしまい、購入したものはサイズが合いませんでした。残念です。
しかし、最近お店では白い電球が販売されておらず、透明なタイプしか見当たりませんでした。なので、こちらの品揃えは大変助かりました。

対象商品:
24273007
2020-12-23
用途:
事務所の照明
サービス業

お店に中々無い商品なので、助かります。梱包も丁寧です。素早い対応で 商品も届きました。今後も利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする