ELPA
カラーS型ミニ球25
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
アンバー
アンバー
ブルー
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24273025
品番
G-20H(AM)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニ球
定格消費電力(W)
25
定格電圧(V)
110
色
アンバー
全長(mm)
58
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
35