曜日別特売
G-20H(BL) カラーS型ミニ球25 ELPA 24273034

G-20H(BL) カラーS型ミニ球25 ELPA 24273034
G-20H(BL) カラーS型ミニ球25 ELPA 24273034

カラーS型ミニ球25

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード24273034品番G-20H(BL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。

口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)110ブルー全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273043
2022-06-06
用途: 電球交換
その他業種

同じものだったので安心でした。
次回も購入しようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする