G-94H(F) レフクリプトン球 ELPA 24273366

G-94H(F) レフクリプトン球 ELPA 24273366
G-94H(F) レフクリプトン球 ELPA 24273366

レフクリプトン球

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24273366品番G-94H(F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
473

レフクリプトン球
小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。

口金E17電球の種類クリプトン電球形状レフ定格消費電力(W)45定格電圧(V)100/110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ガラス色フロスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273366
2017-07-08
用途: ホテルフロントのダウンライトの照明器具として使用
株式会社ホテル志なよし

設置されている照明器具でなかなか普通では入手し難いものですので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする