ボール球10W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24273418 品番 G-84H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)72 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24273427
2018-04-03
用途:
ネオンサインの交換球
飲食業

このネオンサイン球はあまり長時間の耐久性がなくちょくちょく切れるので悩みものです
屋外広告塔には目につきやすいネオンサインは必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする