ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの 用途別電球
庫内灯透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24273646
品番
G-25H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥166
販売価格(税別)
¥
151
バスケットに入れる
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金
E17
定格消費電力(W)
15
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
55
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
22