ナツメ球10W透明

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24273698 品番G-14H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥114
販売価格(税別)
104

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。

口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24273698
2025-12-26
用途:
間接照明
卸売・小売業

安定して直ぐに切れたりもせず、安心して使用できてます。

対象商品:
24273698
2023-01-23
用途:
外壁の照明に使用

職場の外階段の照明に使用しています。販売店が減ってきているので販売が有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24273698
2018-05-02
用途:
電球交換
社会福祉法人みらい福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

大量に注文した場合は、個別包装でない方が助かります。

対象商品:
24273698
2017-06-23
用途:
ベッドライトの交換
株式会社山下電業 様 (建設業・工事業)

なかなか合った電球が探せなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする