寸丸球

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24273725 品番 G-13H(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

装飾照明に最適。
小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。

口金E26 レッド 定格消費電力(W)7 定格電圧(V)100 電球形状寸丸球 電球の種類白熱電球 全長(mm)61 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24273725
2021-10-23
用途:
保安灯に使用
ケイオー開発株式会社 様 (サービス業)

24時間点けているので7Wはありがたいです。商品も安価で助かっています。

対象商品:
24273707
2019-03-12
用途:
電飾看板
卸売・小売業

赤色、黄色と2色で使い分けれて電飾看板も見やすくなり満足です。
赤色がもう少し濃い色だと目立つと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする