※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
電源(V)
(2) 24
管接続口径
(02) 1/4
パイロット方式
(0) 内部パイロット形
注文コード
24274329
品番
VY1100-202N-B
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・管接続口径・パイロット方式
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
(2) 24
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(B) ブラケット
パイロット方式
(0) 内部パイロット形
圧力計
(-) なし
指令信号
4~20mA
サイレンサ
(-) なし
CADデータダウンロード