※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-01
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(2) 1/4
注文コード
24275144
品番
ITV1010-01N2L5-X25
参考基準価格(税別)
¥37,180
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(2) 1/4
ブラケット
(-) ブラケットなし
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
表示単位
(5) kPa
仕様
(X25) 設定圧力範囲1~100kPa
CADデータダウンロード