ITV1010-03F1N3 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-03 SMC 24275449

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-03

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ブラケット(-) ブラケットなし
内容量1個注文コード24275449品番ITV1010-03F1N3
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなしねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし接続口径(1) 1/8電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(1) 0.1モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力表示単位(3) bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする