ITV1010-14F2CS4-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-14 SMC 24275747

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-14

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24275747品番ITV1010-14F2CS4-X88
参考基準価格(税別)¥44,330販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3mねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(1) 0.1モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)仕様(X88) 高速応答タイプ表示単位(4) psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする