※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-311
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ブラケット
(C) L形ブラケット
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
注文コード
24276027
品番
ITV1010-311CL3
参考基準価格(税別)
¥35,860
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ブラケット・ケーブルコネクタ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(C) L形ブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
表示単位
(3) bar
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
CADデータダウンロード