曜日別特売
ITV1010-311N5 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-311 SMC 24276079

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-311

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ブラケット(-) ブラケットなしケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし注文コード24276079品番ITV1010-311N5
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(5) kPaモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする