※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-041
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ブラケット
(C) L形ブラケット
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
注文コード
24277427
品番
ITV1030-041CL-X88
参考基準価格(税別)
¥44,330
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ブラケット・ケーブルコネクタ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(C) L形ブラケット
接続口径
(1) 1/8
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
仕様
(X88) 高速応答タイプ
表示単位
(-) Mpa
CADデータダウンロード