※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-312
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
(L) ライトアングル型3m
(N) ケーブルコネクタなし
(S) ストレート型 3m
ブラケット
(-) ブラケットなし
(B) フラットブラケット
(C) L形ブラケット
(-) ブラケットなし
表示単位
(-) Mpa
(-) Mpa
(2) kgf/cm2
(5) kPa
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24278513
品番
ITV1030-312S-X88
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
接続口径
(2) 1/4
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
仕様
(X88) 高速応答タイプ
表示単位
(-) Mpa
CADデータダウンロード