ITV1050-042L3-X224 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-042 SMC 24280376

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-042

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ブラケット(-) ブラケットなしケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m注文コード24280376品番ITV1050-042L3-X224
参考基準価格(税別)¥45,650販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)仕様(X224) 高圧タイプ (SUP 1.2 Mpa OUT 1.0 MPa)表示単位(3) bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする