ITV1050-211BS-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-211 SMC 24280543

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-211

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ブラケット(B) フラットブラケットケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m注文コード24280543品番ITV1050-211BS-X88
参考基準価格(税別)¥40,430販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(S) ストレート型 3mねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット接続口径(1) 1/8電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V仕様(X88) 高速応答タイプ表示単位(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする