ITV2010-212BL-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-212 SMC 24282808

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-212

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m注文コード24282808品番ITV2010-212BL-X88
参考基準価格(税別)¥59,620販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(1) 0.1モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V仕様(X88) 高速応答タイプ表示単位(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする