ITV2010-312CL3-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-312 SMC 24283054

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-312

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ブラケット(C) L形ブラケットケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m注文コード24283054品番ITV2010-312CL3-X88
参考基準価格(税別)¥59,620販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様(X88) 高速応答タイプ接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(3) barモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする