ITV2090-222L5 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2090 SMC 24291384

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2090

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(2) 電圧形DC0~5Vねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし注文コード24291384品番ITV2090-222L5
参考基準価格(税別)¥53,350販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする