ITV2090-34N2L5 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2090 SMC 24291445

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2090

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(3) 電圧形DC0~10Vねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし注文コード24291445品番ITV2090-34N2L5
参考基準価格(税別)¥57,260販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
入力信号(3) 電圧形DC0~10Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする