ITV2090-522L5 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2090 SMC 24291488

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2090

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし注文コード24291488品番ITV2090-522L5
参考基準価格(税別)¥72,930販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%モニター出力(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする