曜日別特売
LEYG16LAC-30B 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LAC SMC 24299407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LAC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
内容量1個注文コード24299407品番LEYG16LAC-30B
参考基準価格(税別)¥79,920販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしガイドオプション(-) なしモータオプション(B) ロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする