※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
24300019
品番
LEYG16LC-200C-RC
参考基準価格(税別)
¥133,870
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
サイズ
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(C) 20
ガイドオプション
(-) なし
モータオプション
(C) カバー付
CADデータダウンロード