※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
24300028
品番
LEYG16LC-200C-S3AN3D
参考基準価格(税別)
¥103,460
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
サイズ
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
ガイドオプション
(-) なし
モータオプション
(C) カバー付
CADデータダウンロード