※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
30
注文コード
24300046
品番
LEYG16LC-30-R56N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,100
この商品は
ストローク
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
サイズ
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
ガイドオプション
(-) なし
モータオプション
(-) なし
CADデータダウンロード