※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
注文コード
24300064
品番
LEYG16LC-30C-S1AN1
参考基準価格(税別)
¥87,070
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
サイズ
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
ガイドオプション
(-) なし
モータオプション
(C) カバー付
CADデータダウンロード