IAI(アイエイアイ)
テーブルトップロボット 門型(テーブル移動)タイプ 2軸仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
24308348
品番
TTA-A2-I-30-30-PN-CC-E-0-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥449,500
この商品は
112
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
テーブルトップタイプ
ストローク(mm)
(X軸)300/(Y軸)300
可搬運質量(X軸)(kg)
20
可搬運質量(Y軸)(kg)
10
最高速度(mm/s)
(X軸)1~800/(Y軸)1~800
リード(mm)
(X軸)24相当/(Y軸)24相当
位置決め精度(mm)
±0.02
ブレーキ
なし
電源電圧(V)
AC100
種別
テーブル移動タイプ
標準I/Oスロット
PNP仕様
拡張I/Oスロット1
CC-Link接続ボード
拡張I/Oスロット2
未使用
電源コード
2m[先端プラグ]
駆動方式
ボールネジ(Φ12mm 転造C10) タイミングベルトで1.5:1増速
積載荷重(kg)
30
本体質量(kg)
31
仕様
2軸仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。