テーブルトップロボット 門型(テーブル移動)タイプ 2軸仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード24308393品番TTA-A2-I-30-30-NP-EP-E-0-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460,800
タイプテーブルトップタイプストローク(mm)(X軸)300/(Y軸)300可搬運質量(X軸)(kg)20可搬運質量(Y軸)(kg)10最高速度(mm/s)(X軸)1~800/(Y軸)1~800リード(mm)(X軸)24相当/(Y軸)24相当位置決め精度(mm)±0.02ブレーキなし電源電圧(V)AC100種別テーブル移動タイプ標準I/OスロットNPN仕様拡張I/Oスロット1EtherNet/IP接続ボード拡張I/Oスロット2未使用電源コード2m[先端プラグ]駆動方式ボールネジ(Φ12mm 転造C10) タイミングベルトで1.5:1増速積載荷重(kg)30本体質量(kg)31仕様2軸仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする