LEYG25MAA-200BF-R86P3 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MAA SMC 24308848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MAA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)200
コントローラ/ドライバ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(-) コントローラなし
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)(8) 8
内容量1個注文コード24308848品番LEYG25MAA-200BF-R86P3
参考基準価格(税別)¥161,150販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(8) 8ガイドオプション(F) グリース保持機構付サイズ25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しI/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(B) ロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする