曜日別特売
ML1C25G-400H-E73AL ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-~) SMC 24312014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類E73A右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード24312014品番ML1C25G-400H-E73AL
参考基準価格(税別)¥161,320販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)400リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類E73Aオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする