曜日別特売
LEYG32LNWB-250 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LNWB SMC 24314947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LNWB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24314947品番LEYG32LNWB-250
参考基準価格(税別)¥94,930販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
ストローク(mm)250リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(NW) 取付形状W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする