絹のちから タビ型 3足組

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 24316793 品番 S-287
参考基準価格(税別)¥959 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

内側に絹、外側に綿を使用。
冬暖かく、夏は吸汗性と発散力。

材質綿、絹、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプタビ型 入数3足 機能防寒、吸汗速乾 かかとからの長さ(cm)25.5 丈区分レギュラー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
屋外作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

5本指だと脱ぎ履きが少々面倒。このタイプだと脱ぎ履きに気を使わなくて良い。
が、思ったより生地厚が薄かった。

2024-09-23
用途:
スポーツ、家庭菜園
サービス業

サラッとしていて使用感がいいです。冬場のゴルフで使用が楽しみです。

2022-06-06
用途:
地下足袋を履く時の、靴下でいつもはいてます
個人のお客様

地下足袋を履く時の、靴下でいつもはいてます。
蒸れないし、履き心地がイイのでいつもリピート買い
してます。オススメ品

対象商品:
24316784
2018-01-21
用途:
長靴履いての土方
農・林・水産業

ちと緩くてずれるのが難点です。特に指先がゆるくてずれます

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする