絹のちから 5本指 3足組

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 24316845 品番 S-294
参考基準価格(税別)¥959 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

内側に絹、外側に綿を使用。
冬暖かく、夏は吸汗性と発散力。

材質綿、絹、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指 入数3足 機能防寒、吸汗速乾 丈区分レギュラー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
値段が微妙に思うが商品は実に柔らかく素敵だ
有限会社わくわくワールド 様 (建設業・工事業)

モノタロウ!それは夢!なにせ夢が詰まった宝箱のようだ。
この宝箱から何を買うかを考えるのがたまらなくうれしい。
その宝を見つけた瞬間俺はかごに入れ買う!
それが今回この靴下だ!まだ使用してないが在庫として保管!

2026-01-17
用途:
普段使い
ルーミングハウスJUN 様 (サービス業)

冬の寒い時期でもあまり寒く感じなく蒸れもなく快適です。

2026-01-27
用途:
室内履き(靴を履かないでの利用)が多め

説明には記載ないが「かかと無し」タイプです。そのためか、かかと部分の耐久性が低くて数回履いて穴が開いてしまいました。残念です。

2025-10-01
用途:
仕事用にずっと使っています。

10年以上前から使っているのですが、作業靴を長時間は履いていても全く蒸れず、非常に重宝しています。

対象商品:
24316827
2024-12-16
用途:
チェーンソーや刈払いの時
伊達林業 様 (建設業・工事業)

靴の中でズレることなく、寒い日でも温かさを感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
24316827
2024-06-01
用途:
作業時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

長年愛用しています。絹と綿なので足がむれず、冬も夏も快適です

1人が参考にしています
対象商品:
24316845
2023-10-14
用途:
普段履きに
その他業種

お値段のわりに丈夫で履いてて気持ちよくリピートしました

1人が参考にしています
対象商品:
24316802
2022-12-26
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性ばつぐんです 安い あったかい 1年中これ使ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする