絹のちから 先丸 3足組

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 24316888 品番 S-282
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

内側に絹、外側に綿を使用。
冬暖かく、夏は吸汗性と発散力。

ブラック サイズ(cm)25〜27 材質綿、絹、ポリエステル、ポリウレタン 機能防寒、吸汗速乾 入数3足 かかとからの長さ(cm)26 丈区分レギュラー 指タイプ先丸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
日常着用用
bistro だもん亭 様 (飲食業)

5本指を愛用していますが、絹のちからさんが履き心地いいので、夫には先丸をすすめています。

2022-02-19
用途:
普段使い
その他業種

使用しはじめて3年経ちますが、9足使用の内3足が穴が空きました。
真夏以外の使用でしたが、3年経つと乾ききらないタオルつまり雑巾の様な匂いがしてきて、残念ながら全部廃棄しました。
しかしながら3年現役でいてくれた事に感謝です。
先日、新たに9足おろしました。

対象商品:
24316897
2021-11-03
用途:
金属加工作業時

以前の物は摩擦に弱く比較的早期に穴が開き、履き口が伸びてしまいました。
この製品はメーカー品で丈夫なようですし、履き心地も良好です。

対象商品:
24316897
2021-11-21
用途:
通勤
製造業

足に合っていていい感じです。
靴擦れがなくなりました。

対象商品:
24316897
2022-01-17
用途:
室内作業時
農・林・水産業

履き心地はサラッとしていて良い感じです。
25cmの自分の足には少し余裕があります。

2021-01-15
用途:
普段使い
農・林・水産業

前回のレビューから2年以上経ちますが、夏以外の暑くない季節に9足使用しています。
いまだに穴が開いたり、ゴムが少しは弛みましたがすべて現役です。
どうか仕様変更することなく、このまま製造販売を続けてください。応援しております。

1人が参考にしています
対象商品:
24316897
2020-12-20
用途:
普段履き
農・林・水産業

適度の厚さで履き心地抜群です。安全靴にも合いますね。

対象商品:
24316888
2019-12-18
用途:
常時着用
製造業

他社の4足組を最初購入しましたが、こちらの おたふく製の方がサラッとして履いていて気持ちがいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする