絹のちから 婦人先丸 3足組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 24316915 品番 S-297
参考基準価格(税別)¥959 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

内側に絹、外側に綿を使用。
冬暖かく、夏は吸汗性と発散力。

ブラック 材質綿、絹、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)22〜24 指タイプ先丸 入数3足 機能防寒、吸汗速乾 かかとからの長さ(cm)20 性別女性用 丈区分レギュラー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24316915
2019-06-05
用途:
普段使うため
卸売・小売業

歩いていると痛くて履き心地がいまいちです
フィット感も悪くて良くない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
24316906
2018-11-19
用途:
日常生活
教育・研究機関

サラサラで心地よいです。ずっと使いたい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24316906
2017-04-22
用途:
日常
農・林・水産業

五本指を愛用していましたが踵部分のない仕様だったので踵のある先丸を試してみようと購入しました。指がある方が落ち着きますがこちらは急ぎの時簡単に使用できて楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする