M-HL30125 新カタログ発刊記念 モノタロウオリジナルツールボックス モノタロウ. 24317003

 

M-HL30125 新カタログ発刊記念 モノタロウオリジナルツールボックス モノタロウ. 24317003 M-HL30125 新カタログ発刊記念 モノタロウオリジナルツールボックス モノタロウ. 24317003 M-HL30125 新カタログ発刊記念 モノタロウオリジナルツールボックス モノタロウ. 24317003 M-HL30125 新カタログ発刊記念 モノタロウオリジナルツールボックス モノタロウ. 24317003 M-HL30125 新カタログ発刊記念 モノタロウオリジナルツールボックス モノタロウ. 24317003 M-HL30125 新カタログ発刊記念 モノタロウオリジナルツールボックス モノタロウ. 24317003

新カタログ発刊記念 モノタロウオリジナルツールボックス

(86件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24317003 品番M-HL30125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

2016年9月26日、RED BOOK vol.12秋号発刊を記念して、
お1人様1点限り、モノタロウオリジナルツールボックスを
先着5,000名様に無料プレゼントいたします!
モノタロウカラー(侍のオリジナルステッカー付)のツールボックスを入手できるのは今だけ!
実用性もばっちりのツールボックスを是非ご活用下さい。

用途工具・小物の収納など。 仕様中皿付き 材質PP 赤色/透明 質量(g)535 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×140 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×60 有効内寸法(mm)280×160×60
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※本来の用途以外に使用しないでください。
使い方いろいろ
工具もたくさん収納できる!
工具もたくさん収納できる!
そのまま工具箱として持ち運びもOK!
文房具などの整理に!
>文房具などの整理に!
こまごまとしたものの収納にもぴったりです
施錠もできる!
施錠もできる!
鍵は別途ご購入ください
持ち運びもラクラク!
持ち運びもラクラク!
持ちやすい取っ手つき!
仕事道具の収納に!
仕事道具の収納に!
中身の見える透明タイプなので、必要な時にさっと取り出せます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24317003 M-HL30125 18382342 - ツールボックス クリア モノタロウ ツールボックス クリア モノタロウ 1個 619 税込681 色に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24317003
2021-12-06
用途:
セカンド工具箱

工具箱がいっぱいになり、セカンドの工具箱が欲しかった。
大きさもよかった。

対象商品:
24317003
2018-10-02
用途:
車載工具
自動車・二輪車・自転車関連業

最小限の車載工具入れに使用しています。金属製と違い軽く、また、車に傷がつく心配がないので重宝しています。なにより工具入れ特有のガチャガチャうるささが軽減されて車載に最適です。

対象商品:
24317003
2018-02-19
用途:
工具入れる用
サザレストン株式会社 様

スムーズに流れてますが。用改善点はありません。いいと思います。

対象商品:
24317003
2018-12-13
用途:
作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
24317003
2018-02-11
用途:
ビス等の小物の持ち運び

道具等を入れるには少し小さすぎるので、まだ屋外では使用していません。部屋に飾っております。

対象商品:
24317003
2017-09-28
用途:
農作物に使用する細かい物の整理
株式会社木内計測 様 (サービス業)

しっかりと収納できて、品物もプレゼントとして頂けたので大変嬉しかったです。

対象商品:
24317003
2017-07-17
用途:
模型のパーツ入れ

タダでいただいてしまい申し訳ないくらいのクオリティです! 部品の整理に重宝しております

対象商品:
24317003
2017-07-03
用途:
ミシンのボビンや糸の収納にぴったり
運輸・通信業

先着のオマケで貰いました、しっかりした作りで良かったです。小さかったので家族にあげました、ミシンの小物入れに使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする