曜日別特売
- 両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ 24322472

 

- 両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ 24322472
- 両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ 24322472
- 両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ 24322472
モノタロウ

両面ボードテープ 建材仮止め用

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻注文コード24322472品番-
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

低VOC環境対応品。
クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。

用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用にテープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1基材ポリエチレンフォーム粘着力1面:15、2面:20(セパ側)N/20mm、(1面)7.5(2面)10N/10mm主な用途粗面用・仮止め用厚さ(mm)1.1質量(g)75長さ(m)10適合用途低VOC、粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
注意
※負荷の掛かる垂直面、天井面への部材は接着剤やビス、ねじ等を併用し固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: ボイラーの浴室コントローラー再取り付け時に
電気・ガス・熱供給・水道業

ユニットバスリフォームの際、ボイラー更新を希望されないお施主様が多いので、一旦外してダメになった緩衝材付テープの代わりにこのテープで既存の物を付けています。
請求する程の作業では無いため、コスパの良いものは助かります。

2025-10-17
用途: 店舗内壁.クロス貼面にパネル張りのさいの仮止め用
製造業

値段がホームセンターに比べ割高。税別308円/個
大量使用の際に貴社利用。20~30コ

対象商品 : 24322472
2024-05-04
用途: 被削材(木材)の作業台へ固定
建設業・工事業

木材を丸のこで切断する時にクランプが使えなかったので材を作業台に固定するために使用。接着力が十分にありしっかりと保持できた。コスパが良いので使い切ったらまた購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 24322472
2023-12-10
用途: 銘板の取付

他社製を使用しておりましたが、同等のレベルでPBブランドがあったので今回初購入。ほぼ遜色なく従来使っていた物より半額程度の安価が大変助かります。

対象商品 : 24322472
2024-02-02
用途: 壁修理

とても良い商品だと思います。
配送も早くたすかりました。

対象商品 : 24322472
2023-04-19
用途: 木製品の固定
製造業

仮止めと言えど強力です。接着剤との併用で木製品も固定できます。他社製品と何ら遜色ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 24322472
2022-06-29
用途: クッション付両面テープで接着力も強いです。フックの貼り替えなど
ジツフジ歯科医院医療・福祉・介護関連業

費用対効果の良い、使い勝手の良い両面テープで、リピート買いしてます。ちょっとの仮止めにも便利でDIYには欠かせません。

1が参考にしています
対象商品 : 24322472
2020-11-19
用途: ボード貼り

ぺたぺたしているのでコンクリートにもなじみやすいです。初期接着力があるので接着剤との併用で問題なくボードがはれます。ただし接着剤を使わないと長い時間をかけて徐々にはがれてくることがあります。建材仮止め用の言葉通りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
手で切る事は可能でしょうか。
回答:
不可になります。
2024-04-25
質問:
建築ボードの仮止め以外にも使用可能でしょうか。
回答:
あくまで建材仮止め用となっております。
他の用途での使用は推奨しておりません。
2024-04-25
質問:
どの程度の重さが掛かると剥がれてしますでしょうか。
回答:
データの用意がございません。
また、使用環境や方法にも左右される為、
一概にお答えする事ができません。
2024-04-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする