曜日別特売
MP2000 ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウ 24322637

※着用例(モデル174cm/サイズL)

MP2000 ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウ 24322637
MP2000 ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウ 24322637
MP2000 ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウ 24322637
MP2000 ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウ 24322637
MP2000 ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウ 24322637
MP2000 ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウ 24322637
MP2000 ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウ 24322637
MP2000 ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウ 24322637
モノタロウ

ポロシャツ 吸乾 長袖

(173件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証名入れ可当日出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1枚注文コード24322637品番MP2000
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。
吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。
軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。
作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
用途様々な作業用としてホワイトサイズM種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)44袖丈(cm)61着丈(cm)71機能吸汗、速乾ポケット付き名入れ
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※濃色の製品は色落ちするおそれがあります。他の衣類とは一緒に洗わないでください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りのおそれがありますのでお避けください。
※洗濯の際は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:173
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28828327
2025-05-09
用途: 仕事着です
よしの美容室サービス業

軽くてのびるのでとても着用しやすいです。名入れも安くて追加の注文を検討しています。

2026-02-13
用途: 屋外での農作業

綿が入ってない薄手のポロシャツなので4~5月,10月の農作業向きのようです。

対象商品 : 28828318
2024-05-27
用途: 管工事・土木作業
伊東産業株式会社建設業・工事業

値段がお手頃で物もしっかりしてます。サイズは少しゆったり目で着やすいです。素材の通気性もよく乾きも早いので夏場にもしっかり対応しそうです

1が参考にしています
2025-11-04
用途: 普段着
製造業

作業着用として購入したが、伸縮性があり、着心地がいいので、普段着としても
着用しています。
胸ポケットが便利です。

2025-10-29
用途: 事務作業

モノタロウブランドの作業服(ポロシャツ・ブルゾン・カーゴパンツ等)は全て3Lまでなので、もう2ランクほど大きいのを作ってほしいです。当方、175cm 100kg 痩せればいいのでしょうが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 28828336
2024-04-20
用途: 農作業
農・林・水産業

汗をかいたときもべたつかず、さらさらした肌触りが変わらず、快適です。
会社のユニフォームとしていますが、みなさんにも好評です。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 28828363
2023-10-10
用途: 通勤中
建設業・工事業

イメージ通りだったのでよかった。
また利用したいです。

対象商品 : 24322612
2025-10-25
用途: 作業着として
卸売・小売業

177cm、65kg
サイズはLを購入しました。
ちょうどよいサイズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
LLサイズより大きいサイズはありますか。
回答:
こちらの商品は、LLサイズまでとなります。
2024-05-14
質問:
サイドにスリットは入っていますか。
回答:
サイドにスリットは入っておりません。
2024-05-14
質問:
名入れは、1枚税込440円とありますが、50枚、100枚購入でも名入れ金額は同じでしょうか。
回答:
名入れ料金は1か所につき税込440円になります。また、複数枚ご購入の際でも名入れ料金の割引サービスはございません。
1が参考にしています
2024-05-14
質問:
例えば、名入れ箇所は左胸で、社名と個人名を入れたいのですが名入れ料金はいくらですか。
回答:
社名と個人名で2か所になるため、名入れ料金は税込880円になります。
1が参考にしています
2024-05-14

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする