曜日別特売
LEYHG25LDNM1A-50 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNM1A SMC 24322954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNM1A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード24322954品番LEYHG25LDNM1A-50
参考基準価格(税別)¥65,180販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(NM1) 取付形状M1精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする