矢崎化工
矢崎化工の コンテナー
矢崎化工の コンテナ用オプション
矢崎化工の フタ
ポリテナーロック付蓋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24323154
品番
PT-9L SETST B10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
強力なロックを付けました。
適合
PT-9用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
385×310×30
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
300
外寸法(mm)
385×310×30
アズワン品番
64-8652-08
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合