矢崎化工
矢崎化工の コンテナー
矢崎化工の コンテナ用オプション
矢崎化工の フタ
ポリテナーロック付蓋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24323337
品番
PT-28L SETST B10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
強力なロックを付けました。
適合
PT-10B・14・14B・21・21B・28・28B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
490×390×36
色
ブルー
種別
フタ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
512
外寸法(mm)
490×390×36
アズワン品番
4-1003-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合