矢崎化工
矢崎化工の コンテナー
矢崎化工の コンテナ用オプション
矢崎化工の フタ
ポリテナーロック付蓋
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24323346
品番
PT-28L SETST Y10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
強力なロックを付けました。
適合
PT-14、21、28共通
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
490×390×36
色
イエロー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
512
外寸法(mm)
490×390×36
アズワン品番
64-8651-75
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合